Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - ECO egypólusú kapcsoló kerettel, fehér IP20 SX084492 - 10100

MásolásMásolás
GAO - ECO egypólusú kapcsoló kerettel, fehér IP20 SX084492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 100 mm

  • Alak - kerek

  • Rögzítés módja - csavarokkal rögzíthető fedél

  • Kábelkivezetéssel - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907522101008

Sonepar cikkszám

SX084492

Gyártói cikkszám

10100

Gyártói típuskód

10100

Átmérő:

100 mm

Alak:

kerek

Rögzítés módja:

csavarokkal rögzíthető fedél

Kábelkivezetéssel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

ECO egypólusú kapcsoló kerettel, fehér IP20