Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Elosztó 3as 3m fekete 0250H SY001690 - 0250H

MásolásMásolás
GAO - Elosztó 3as 3m fekete  0250H SY001690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • Ház formája - négyzetes

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282402503

Sonepar cikkszám

SY001690

Gyártói cikkszám

0250H

Gyártói típuskód

0250H

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Ház formája:

négyzetes

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):

0

Védettség (IP):

IP20

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Névleges áram:

16 A

Tápvezeték hossza:

3 m

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Hálózati csatlakozó típusa:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Túláramvédelem:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elosztó 3as 3m fekete 0250H