GAO - Energiaoszlop asztali 3x hál. dugalj, 2x USB port, kapcs. GT90185 - 0012398712
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyzetes
Oszlopmagasság - 1.5-1.5 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Igen
Fedél szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4006341703088
Sonepar cikkszám
GT90185
Gyártói cikkszám
0012398712
Gyártói típuskód
0012398712
Oszlopforma:
négyzetes
Oszlopmagasság:
1.5-1.5 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Igen
Fedél szélessége:
0 mm
Oszlop színe:
fekete
Átmérő:
60 mm
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Energiaoszlop asztali 3x hál. dugalj, 2x USB port, kapcs.