GAO - Falba süllyeszthető kötődoboz tető 230x230mm GT55379 - 18610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Hosszúság - 230 mm
Szélesség - 230 mm
Rögzítés módja - rugós fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008297186106
Sonepar cikkszám
GT55379
Gyártói cikkszám
18610
Gyártói típuskód
18610
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
230 mm
Szélesség:
230 mm
Rögzítés módja:
rugós fedél
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Falba süllyeszthető kötődoboz tető 230x230mm