GAO - Fázisceruza Glimmlámpával 125-250V narancssárga GT60862 - 0640H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 125-250 V
Feszültségkijelző - glimmlámpa
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282406402
Sonepar cikkszám
GT60862
Gyártói cikkszám
0640H
Gyártói típuskód
0640H
Feszültségmérési tartomány:
125-250 V
Feszültségkijelző:
glimmlámpa
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Hosszúság:
19 mm
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Folytonosság vizsgálat:
vizuális
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Fázisceruza Glimmlámpával 125-250V narancssárga