GAO - Fázisceruza LEDes 100-1000V érintésmentes méréshez GT61956 - 0647H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 100-1000 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282406471
Sonepar cikkszám
GT61956
Gyártói cikkszám
0647H
Gyártói típuskód
0647H
Feszültségmérési tartomány:
100-1000 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Igen
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
vizuális/akusztikus
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Fázisceruza LEDes 100-1000V érintésmentes méréshez