GAO - Fém és fáziskereső d:20mm 25mm mélységig GT61870 - 0659H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. keresési mélység - 4 cm
Feszültség alatt végzett munkára alkalmas - Igen
Vezetékválogató funkció - Nem
Fa kereséséhez - Nem
Fém kereséséhez - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282406594
Sonepar cikkszám
GT61870
Gyártói cikkszám
0659H
Gyártói típuskód
0659H
Max. keresési mélység:
4 cm
Feszültség alatt végzett munkára alkalmas:
Igen
Vezetékválogató funkció:
Nem
Fa kereséséhez:
Nem
Fém kereséséhez:
Igen
Műanyag kereséséhez:
Nem
Max. érzékelési mélység, fém:
25 mm
Max. érzékelési mélység, feszültség alatti vezeték:
40 mm
Akusztikus jel:
Nem
Fém és fáziskereső: d:20 mm vascső 25mm mélységig, AC110V 40mm mélységig érzékelhető, elemes kivitel. Környezeti feltételek: -20-60°C, 30–80% alatti relatív páratartalom (10% kondenzáció)