GAO - Feszültségvizsgáló 140mm, áttetsző, 100-250V~ 50Hz GT82771 - 0651H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 100-250 V
Feszültségkijelző - glimmlámpa
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282406518
Sonepar cikkszám
GT82771
Gyártói cikkszám
0651H
Gyártói típuskód
0651H
Feszültségmérési tartomány:
100-250 V
Feszültségkijelző:
glimmlámpa
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Folytonosság vizsgálat:
vizuális
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségvizsgáló 140mm, áttetsző, 100-250V~ 50Hz