GAO - Feszültségvizsgáló 190mm, áttetsző, 100-250V~ 50Hz GT82770 - 0637H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Feszültségvizsgáló 190mm, áttetsző, 100-250V~ 50Hz GT82770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 100-250 V

  • Feszültségkijelző - glimmlámpa

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282406372

Sonepar cikkszám

GT82770

Gyártói cikkszám

0637H

Gyártói típuskód

0637H

Feszültségmérési tartomány:

100-250 V

Feszültségkijelző:

glimmlámpa

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Hosszúság:

190 mm

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Folytonosság vizsgálat:

vizuális

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségvizsgáló 190mm, áttetsző, 100-250V~ 50Hz