Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Feszültségvizsgáló sárga 70-230V GT73538 - 0641H

MásolásMásolás
GAO - Feszültségvizsgáló sárga 70-230V GT73538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 70-250 V

  • Feszültségkijelző - LED

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Igen

  • Átmenő vizsgálat - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282406419

Sonepar cikkszám

GT73538

Gyártói cikkszám

0641H

Gyártói típuskód

0641H

Feszültségmérési tartomány:

70-250 V

Feszültségkijelző:

LED

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Igen

Átmenő vizsgálat:

Igen

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Igen

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Folytonosság vizsgálat:

akusztikus

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségvizsgáló sárga 70-230V