Nem visszaküldhető

GAO - Fi-relé 2P 25A 30mA GT70178 - 5931H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Fi-relé 2P 25A 30mA GT70178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459316

Sonepar cikkszám

GT70178

Gyártói cikkszám

5931H

Gyártói típuskód

5931H

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

25 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50 Hz

Feszültség fajtája:

AC

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 25A 30mA