Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Fi-relé 2P 40A 30mA IP20 GT64264 - 5932H

MásolásMásolás
GAO - Fi-relé 2P 40A 30mA IP20 GT64264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459323

Sonepar cikkszám

GT64264

Gyártói cikkszám

5932H

Gyártói típuskód

5932H

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

40 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50/60 Hz

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 40A 30mA