Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Fi-relé 4P 40A 300mA GT76634 - 5927H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Fi-relé 4P 40A 300mA GT76634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282459279

Sonepar cikkszám

GT76634

Gyártói cikkszám

5927H

Gyártói típuskód

5927H

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

40 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

4

Frekvencia:

50 Hz

Feszültség fajtája:

AC

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 40A 300mA