GAO - Fi relé spec 0,03A csatlakozóaljzat formában IP44 3680W GT62798 - 0645H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - köztes csatlakozó
Modulszélesség - 1
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282406457
Sonepar cikkszám
GT62798
Gyártói cikkszám
0645H
Gyártói típuskód
0645H
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
köztes csatlakozó
Modulszélesség:
1
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP44
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé spec 0,03A csatlakozóaljzat formában IP44 3680W