GAO - Fogy mérő 1f 1 pólusú digitális almérő DIN sínre, 230V~ 50Hz +impulzus kimenet GT69531 - 5256H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 50 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282452560
Sonepar cikkszám
GT69531
Gyártói cikkszám
5256H
Gyártói típuskód
5256H
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
50 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 1f 1 pólusú digitális almérő DIN sínre, 230V~ 50Hz