GAO - Fogy mérő 1f 50A 1mod imp. ki GT70867 - 5258H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 50 A
Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282452584
Sonepar cikkszám
GT70867
Gyártói cikkszám
5258H
Gyártói típuskód
5258H
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
50 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektromechanikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Frekvencia:
50-50 Hz
Jelzés fajtája:
analóg
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 1f 50A 1mod imp. ki