Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Fogy mérő 1f almérő 10-30A nem hiteles GT59982 - 5031H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Fogy mérő 1f almérő 10-30A nem hiteles GT59982

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 10 A

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 30 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 230-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282450313

Sonepar cikkszám

GT59982

Gyártói cikkszám

5031H

Gyártói típuskód

5031H

Névleges áram (In):

10 A

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

30 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektromechanikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

230-250 V

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 1f almérő 10-30A nem hiteles felújjított