GAO - Fogy mérő 3f 100A 7mod imp. ki GT70391 - 5257H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Fogy mérő 3f 100A 7mod imp. ki GT70391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 45 A

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 100 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

78 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282452577

Sonepar cikkszám

GT70391

Gyártói cikkszám

5257H

Gyártói típuskód

5257H

Névleges áram (In):

45 A

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

100 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

400-400 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Engedély:

belföldi

Szerelési mód:

beépített

Frekvencia:

50-50 Hz

Modulszélesség:

7

Impulzus-részlet:

800-800 Imp/kWh (kvarh)

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 100A 7mod imp. ki