GAO - Fogy mérő 3f almérő 10-30A nem hiteles GT64584 - 5030H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 10 A
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 30 A
Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus
Névleges feszültség (Un) N-L - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282450306
Sonepar cikkszám
GT64584
Gyártói cikkszám
5030H
Gyártói típuskód
5030H
Névleges áram (In):
10 A
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
30 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektromechanikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Szerelési mód:
falon kívüli
Jelzés fajtája:
analóg
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f almérő 10-30A nem hiteles