GAO - Fogyasztásmérő digit dugaljba dugható max.: 3600W GT64525 - 0785H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Fogyasztásmérő digit dugaljba dugható max.: 3600W GT64525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kivitel - digitális

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282407850

Sonepar cikkszám

GT64525

Gyártói cikkszám

0785H

Gyártói típuskód

0785H

Szerelési mód:

falon kívüli

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

digitális

Védettség (IP):

IP20

Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Fogyasztásmérő digit dugaljba dugható max.: 3600W