GAO - Fogyasztásmérő digit dugaljba dugható max.: 3600W GT78855 - 0786H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 16 A
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 16 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282407867
Sonepar cikkszám
GT78855
Gyártói cikkszám
0786H
Gyártói típuskód
0786H
Névleges áram (In):
16 A
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
16 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Szerelési mód:
dugaszoló technika
Energiatípus:
valós teljesítmény
Jelzés fajtája:
digitális
Védettség (IP):
IP20
Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Fogyasztásmérő digit dugaljba dugható max.: 3600W