Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Földelő szalag 1/8'-3/8', 1 x 2,5 mm2 - 2 x 16 mm2 GT64978 - 5122H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Földelő szalag 1/8'-3/8', 1 x 2,5 mm2 - 2 x 16 mm2 GT64978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 160 m

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282451228

Sonepar cikkszám

GT64978

Gyártói cikkszám

5122H

Gyártói típuskód

5122H

Szélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Hosszúság:

160 m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő szalag 1/8""-3/8"", 1 x 2,5 mm2 - 2 x 16 mm2