GAO - Földelt hálózati köztes aljzat (dugalj) túlfesz lev. SN111283 - 0020000103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4006341717788
Sonepar cikkszám
SN111283
Gyártói cikkszám
0020000103
Gyártói típuskód
0020000103
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Földelt hálózati köztes aljzat (dugalj) túlfesz lev.