GAO - Földelt lengő dugó (gumi) középső kivezetéses, fekete, 250V, 16A IP44 GT64145 - 0106H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - gumi
Szín - fekete
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282401063
Sonepar cikkszám
GT64145
Gyártói cikkszám
0106H
Gyártói típuskód
0106H
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
gumi
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
230 V
Anyagminőség:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Földelt lengő dugó, gumi, középső kivezetéssel 230V~ 50Hz 14