Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Földelt lengő dugó (PVC) középső kivezetéses, szürke, 250V, 16A GT64262 - 0105H

MásolásMásolás
GAO - Földelt lengő dugó (PVC) középső kivezetéses, szürke, 250V, 16A GT64262

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282401056

Sonepar cikkszám

GT64262

Gyártói cikkszám

0105H

Gyártói típuskód

0105H

Kivitel:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Földelt lengő dugó PVC közép kivezetés szürke 230V~ 50Hz 16A