Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

GAO - Földelt lengő hosszabbító 30m-es H05VV-F 3x1.5, narancs SX084506 - 6643H

MásolásMásolás
GAO - Földelt lengő hosszabbító 30m-es H05VV-F 3x1.5, narancs SX084506

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Konfekcionált vezeték típusa - hálózati csatlakozó

  • 1-es oldal típusa - csatlakozó dugó

  • 2-es oldal típusa - csatlakozó hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282466437

Sonepar cikkszám

SX084506

Gyártói cikkszám

6643H

Gyártói típuskód

6643H

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Konfekcionált vezeték típusa:

hálózati csatlakozó

1-es oldal típusa:

csatlakozó dugó

2-es oldal típusa:

csatlakozó hüvely

Teljes hossz:

30 mm

Vezetékvég kezelés:

egyéb

Ház színe:

narancs

Kábeltípus:

H05VV-F

Köpeny színe:

narancs

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Ház anyaga:

egyéb

Földelt lengő hosszabbító 30m-es H05VV-F 3x1.5, narancs