GAO - Földelt T elosztó 2 pólusú világítós kapcsolóval, gyermekvé SN052760 - 0794H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Ház formája - egyéb
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282407942
Sonepar cikkszám
SN052760
Gyártói cikkszám
0794H
Gyártói típuskód
0794H
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Ház formája:
egyéb
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Fedéllel:
Nem
Névleges áram:
16 A
Hálózati csatlakozó típusa:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Közvetlenül dugaszolható (kábel nélkül):
Igen
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Földelt T elosztó 2 pólusú világítós kapcsolóval, gyermekvé