Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Alkonykapcsoló 230V/10A 5-50lux IP44 SN157447 - 7456H

MásolásMásolás
GAO - Alkonykapcsoló 230V/10A 5-50lux IP44 SN157447

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - egyéb

  • Bekapcsolási fényerő - 5-50 lx

  • Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés) - 10 A

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282474562

Sonepar cikkszám

SN157447

Gyártói cikkszám

7456H

Gyártói típuskód

7456H

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

egyéb

Bekapcsolási fényerő:

5-50 lx

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

10 A

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-40 °C

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkonykapcsoló 230V/10A 5-50lux IP44