GAO - Gipszk szerelvénydoboz 60mm 35mm mély narancssárga hőálló GT63976 - 5253H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282452539
Sonepar cikkszám
GT63976
Gyártói cikkszám
5253H
Gyártói típuskód
5253H
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülékdoboz
Belső mélység:
35 mm
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél kivitel:
nincs
Tűzálló: 650 fok Celsius, narancs színű