GAO - Gipszk szerelvénydoboz 60mm 60mm mély hőálló GT59963 - 5200H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Gipszk szerelvénydoboz 60mm 60mm mély hőálló GT59963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 60 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282452003

Sonepar cikkszám

GT59963

Gyártói cikkszám

5200H

Gyártói típuskód

5200H

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

60 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülékdoboz

Belső mélység:

60 mm

Anyag:

műanyag

Fedél kivitel:

nincs

Speciális felhasználás:

tűzvédelem

Tűzálló: 650 fok Celsius, narancs színű