Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 1,4m 2-es IP44 fekete/sárga GT14357 - 12467

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  1,4m 2-es IP44 fekete/sárga GT14357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP44

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008297124672

Sonepar cikkszám

GT14357

Gyártói cikkszám

12467

Gyártói típuskód

12467

Védettség (IP):

IP44

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

2

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 1,4m 2-es IP44 fekete/sárga