GAO - Hosszabbító 1,4m 3-as kapcsolóval, fehér/piros max.3680W SN053091 - 0553H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Tápvezeték hossza - 1.4 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282405535
Sonepar cikkszám
SN053091
Gyártói cikkszám
0553H
Gyártói típuskód
0553H
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Tápvezeték hossza:
1.4 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 1,4m 3-as kapcsolóval, fehér/piros max.3680W