Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító 1,4m 6-os kapcs túlf.véd. fekete SN081711 - 00125171

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 1,4m 6-os kapcs túlf.véd. fekete SN081711

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tápvezeték hossza - 1.4 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341605573

Sonepar cikkszám

SN081711

Gyártói cikkszám

00125171

Gyártói típuskód

00125171

Tápvezeték hossza:

1.4 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 1,4m 6-os kapcs túlf.véd. fekete