Nem visszaküldhető

GAO - Hosszabbító 10m dobos MT 3X1,5 GT71829 - 008818

GAO
MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 10m dobos  MT 3X1,5 GT71829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábel felszereltség - H05VV-F

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341088185

Sonepar cikkszám

GT71829

Gyártói cikkszám

008818

Gyártói típuskód

008818

Ház anyaga:

műanyag

Kábel felszereltség:

H05VV-F

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Erek száma:

3

Kábelhossz:

10 m

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szín:

piros

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Hálózati csatlakozó típusa:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:

0

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 10m dobos MT 3X1,5