MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Hosszabbító 23m+1,8m dobos H05RR-F 3X1,5 IP44 SN002283 - 00885431 / 0010505412

GAO
MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 23m+1,8m dobos  H05RR-F 3X1,5 IP44 SN002283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341667427

Sonepar cikkszám

SN002283

Gyártói cikkszám

00885431 / 0010505412

Gyártói típuskód

00885431

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 23m+1,8m dobos H05RR-F 3X1,5 IP44