MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Hosszabbító 25m dobos fém gumi 3X1 IP44 GT69240 - 19823

GAO
MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 25m dobos  fém gumi 3X1 IP44 GT69240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - acél

  • Kábel felszereltség - H05RR-F

  • Érkeresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 3

  • Kábelhossz - 25 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297198239

Sonepar cikkszám

GT69240

Gyártói cikkszám

19823

Gyártói típuskód

19823

Ház anyaga:

acél

Kábel felszereltség:

H05RR-F

Érkeresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

3

Kábelhossz:

25 m

Hordozókerettel:

Igen

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP44

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 25m dobos fém gumi 3X1 IP44