GAO - Hosszabbító 25m dobos H07RN-F 5X2,5 1db 5p16A,2db 250v 16A IP44 CEE aljzattal SN099868 - 0010315612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 2.5 mm2
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 1
Erek száma - 5
Kábelhossz - 25 m
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4006341715906
Sonepar cikkszám
SN099868
Gyártói cikkszám
0010315612
Gyártói típuskód
0010315612
Érkeresztmetszet:
2.5 mm2
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
1
Erek száma:
5
Kábelhossz:
25 m
Védettség (IP):
IP44
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Hosszabbító 25m dobos H07RN-F 5X2,5 1db 5p16A,2db 250v 16A IP44 CEE aljzattal