Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 25m H05RR 3x1,5mm2 IP44 GT82264 - 0065259

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 25m H05RR 3x1,5mm2 IP44 GT82264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP44

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341662934

Sonepar cikkszám

GT82264

Gyártói cikkszám

0065259

Gyártói típuskód

0065259

Védettség (IP):

IP44

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Igen

Névleges áram:

16 A

Tápvezeték hossza:

25 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 25m H05RR 3x1,5mm2 IP44