Nem visszaküldhető

GAO - Hosszabbító 25m műanyag dobos H05VV-F 3x1,0 4-es IP20 SN153265 - 6900H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 25m műanyag dobos H05VV-F 3x1,0 4-es IP20 SN153265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábel felszereltség - H05VV-F

  • Érkeresztmetszet - 1 mm2

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469001

Sonepar cikkszám

SN153265

Gyártói cikkszám

6900H

Gyártói típuskód

6900H

Ház anyaga:

műanyag

Kábel felszereltség:

H05VV-F

Érkeresztmetszet:

1 mm2

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Erek száma:

3

Kábelhossz:

25 m

Hordozókerettel:

Igen

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Szín:

fekete

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:

0

Lámpával:

Nem

Töltőkábellel az e-mobilitáshoz:

Nem

Hosszabbító 25m műanyag dobos H05VV-F 3x1,0 4-es IP20