Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító 2m 3-as kapcsolós Powersplit fehér SN089766 - 0012392114

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 2m 3-as kapcsolós Powersplit fehér SN089766

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Tápvezeték hossza - 2 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4006341700865

Sonepar cikkszám

SN089766

Gyártói cikkszám

0012392114

Gyártói típuskód

0012392114

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Tápvezeték hossza:

2 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Háztartási szerelvények - Hosszabbító 2m 3-as kapcsolós Powersplit fehér