Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító 2m 6-os kapcsolós antr G68005 - 12435

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  2m 6-os kapcsolós antr G68005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 2 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297124351

Sonepar cikkszám

G68005

Gyártói cikkszám

12435

Gyártói típuskód

12435

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

2 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 6-os kapcsolós szerelh antr