Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító 2m 6-os kapcsolós fehér G68004 - 12434

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  2m 6-os kapcsolós fehér G68004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Ház formája - négyzetes

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297124344

Sonepar cikkszám

G68004

Gyártói cikkszám

12434

Gyártói típuskód

12434

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Ház formája:

négyzetes

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség (IP):

IP20

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Tápvezeték hossza:

2 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 6-os kapcsolós szerelh fehér