Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 2m 6-os kapcsolós szür G68006 - 12436

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  2m 6-os kapcsolós szür G68006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Szín - szürke

  • Tápvezeték hossza - 2 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297124368

Sonepar cikkszám

G68006

Gyártói cikkszám

12436

Gyártói típuskód

12436

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szín:

szürke

Tápvezeték hossza:

2 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 6-os kapcsolós szerelh szür