Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító 2m 6-os túlf + kapcs antr G68017 - 12518

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  2m 6-os túlf + kapcs antr G68017

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Szín - antracit

  • Anyag - műanyag

  • Fedéllel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297125181

Sonepar cikkszám

G68017

Gyártói cikkszám

12518

Gyártói típuskód

12518

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Szín:

antracit

Anyag:

műanyag

Fedéllel:

Nem

Tápvezeték hossza:

2 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 6-os túlf + kapcs szer antr