Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 2m 6-os túlf + kapcs fehér GT64280 - 6624H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 2m 6-os túlf + kapcs fehér GT64280

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 2 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282466246

Sonepar cikkszám

GT64280

Gyártói cikkszám

6624H

Gyártói típuskód

6624H

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

2 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 6-os túlf + kapcs fehér