GAO - Hosszabbító 3m 3-as EURO, felületre szerelhető' fehér SN100827 - 63051
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tápvezeték hossza - 3 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
4006341911452
Sonepar cikkszám
SN100827
Gyártói cikkszám
63051
Gyártói típuskód
63051
Tápvezeték hossza:
3 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Hosszabbító 3m 3-as EURO, felületre szerelhető' fehér