Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 3m 3-as kapcsolós H05VV-F GT63838 - 6612H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 3m 3-as kapcsolós H05VV-F GT63838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 3 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282466123

Sonepar cikkszám

GT63838

Gyártói cikkszám

6612H

Gyártói típuskód

6612H

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

3 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3m 3-as kapcsolós H05VV-F