Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 3m 6-os kapcsolós fehér GT67358 - 6618H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 3m 6-os kapcsolós fehér GT67358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 3 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282466185

Sonepar cikkszám

GT67358

Gyártói cikkszám

6618H

Gyártói típuskód

6618H

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

3 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3m 6-os kapcsolós fehér