Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító 3m lengő Powersplit fehér SN088619 - 0016130114

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 3m lengő Powersplit fehér SN088619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tápvezeték hossza - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341700803

Sonepar cikkszám

SN088619

Gyártói cikkszám

0016130114

Gyártói típuskód

0016130114

Tápvezeték hossza:

3 m

Háztartási szerelvények - Hosszabbító 3m lengő Powersplit fehér