Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 3m öntött dugvillás fekete 3x1,5mm GT10326 - 77133

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  3m öntött dugvillás fekete 3x1,5mm GT10326

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Tápvezeték hossza - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297771333

Sonepar cikkszám

GT10326

Gyártói cikkszám

77133

Gyártói típuskód

77133

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Tápvezeték hossza:

3 m

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3m öntött dugvillás fekete 3x1,5mm